730件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFF-2060 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.486 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)5×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)180 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

AFEL-9010 【オーダー】等辺アングル AFEL-9010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)4.59 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)90 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 129.2・Iy 129.2 サービス分類オーダー・加工
1本
176 税込194
4日以内出荷

AFEL-9005 【オーダー】等辺アングル AFEL-9005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9005
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.363 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)90 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)875 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.9・Iy 66.9 サービス分類オーダー・加工
1本
92 税込101
4日以内出荷

AFEL-8010 【オーダー】等辺アングル AFEL-8010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)4.05 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 89.0・Iy 89.0 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

AFEL-3005 【オーダー】等辺アングル AFEL-3005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3005
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.743 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)275 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFEL-2005 【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.473 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)175 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
RoHS
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM8 材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)2.582 適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY 面取なし フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)956.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M6規格
用途構造部材、安全カバー等に 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY 面取なし フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
1本
599 税込659
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 30 (M6)
RoHS
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用 材質ポリアセタール[POM] 質量(g)42 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー/コンベア用 (M8)
RoHS
コンベアのベルト受け
用途コンベア用 材質ABS樹脂[ABS] 長さ(mm)2000 イエロー 質量(g)58.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 エンドプレート (M6)
RoHS
フレーム端面の樹脂キャップ
用途レール用 付属品FCS-06-18(1ヶ) 材質本体:A6063S-T5 ボルト:SCM435 質量(g)26.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ジョイント (M6)
RoHS
レールフレームのジョイント
用途レール用 付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ) 材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400 質量(g)245 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 ねじサイズM8 適合フレームH10フレーム 材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304 質量(g)28.5 表面処理ナット:無し ボルト:無し
1個
839 税込923
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/ステンレス製 (H10フレーム用)
RoHS
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 ねじサイズM8 適合フレームH10フレーム 材質SUS XM7相当 質量(g)27.9 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

M4規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
用途後入れナット用 適合フレームM4フレーム 材質ポリエチレン[PE] ナチュラル 質量(g)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)強化ナット/すべり止め一体型 (M8/H8フレーム用)
RoHS
M8規格、接触受け面積の大きなナット
用途高剛性結合用 ねじサイズM8 適合フレームM8フレーム 材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリプロピレン[PP] ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック 表面処理ナット部:三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)強化ナット/すべり止め一体型 (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、接触受け面積の大きなナット
用途高剛性結合用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE] ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック 表面処理ナット部:三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ひし形ナット (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用 ねじサイズM5 適合フレームM6フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)2.7 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

M6規格、導通用突起付き四角ナット
用途導通が必要な接続用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質SWCH相当 質量(g)2.5 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
9日以内出荷

M4規格、導通用突起付き四角ナット
用途導通が必要な接続用 ねじサイズM4 適合フレームM4フレーム 材質SWCH相当 質量(g)1 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25 税込28
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット/緩み防止付 (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途緩み防止用ナット ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途緩み防止用ナット ねじサイズM4 適合フレームM4フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ナット挿入ダイス (M4)
RoHS
M4規格のナット溝をカットし、アルミフレーム表面からナット挿入可能とする
用途ナット溝カッター 質量(g)620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M6)
RoHS
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)200/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)シート押さえ (M6)
RoHS
M6規格、ビニールシート(厚さ0.3~0.5mm)取付け可能
用途ビニールシート取付け用 材質(1)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (2)ABS樹脂[ABS] 長さ(mm)2000 (1)グレー (2)ナチュラル 質量(g)233/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ガラスレール (M6)
RoHS
用途パネルスライド扉用 材質ABS樹脂[ABS] 長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
RoHS
用途扉用取手 材質ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/樹脂製 (M6)
RoHS
用途扉用取手 材質ABS樹脂[ABS] ブラック 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
1個
849 税込934
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/ステンレス製 (M6)
RoHS
用途扉用取手 材質SUS304 質量(g)93 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-06-15(2ヶ)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)角度付き取手/アルミ製 (M4)
RoHS
用途扉用取手 材質ADC-12 質量(g)60 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)つまみ取手 (M4)
RoHS
用途扉用取手 付属品TSB-04-12(1ヶ) 材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL] 質量(g)6 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレスラッチ (M6)
RoHS
用途扉固定用 材質SUS304 質量(g)50 表面処理光沢研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M6/M8)
RoHS
用途扉固定用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)
RoHS
キャスター
用途移動用 付属品CSW-10-15(4ヶ) 材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400 表面処理(2)三価クロメート 許容荷重(N)1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整 本体:ブラック 車輪:グレー 質量(g)430 許容荷重(N)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M4/M8)
RoHS
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用 適合(レベリングフット)LFNS-12 材質A6063S-T5 質量(g)88 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6/M8)
RoHS
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質SS400 質量(g)652 表面処理三価クロメート 厚さt(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷