【オーダー】フラットバー AFFB-01510NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.130・Iy 0.28サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09005NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08010NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.16寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 42.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01505NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.203寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)75RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-10020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)5.4寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)100×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2000RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.66・Iy 166.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09012NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.92寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)12引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×12表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1079.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.30・Iy 72.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06012NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.94寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)12引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×12表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)719.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.86・Iy 21.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04010NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.08寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 5.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03015NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.84・Iy 3.38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-25020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)13.5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)250×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 2603.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-25015NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)10.124寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)250×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3749.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-20015NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)8.099寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)200×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.62・Iy 999.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12015NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.86寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.38・Iy 216.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12010NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 144.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.00・Iy 36.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04512NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.46寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)12引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×12表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)539.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 9.11サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04040NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.32寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1599.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 21.3・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.16寸法R(mm)0.5フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.89・Iy 9.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.54寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)199.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.042・Iy 2.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.62寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)600RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.00・Iy 4.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12005NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.62寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)600RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 72.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-20020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)10.8寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)200×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.3・Iy 1333.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09015NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.65寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1350RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 91.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.32寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1600RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.33・Iy 85.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08015NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.25・Iy 64.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08005NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.08寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.083・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06030NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.86寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1799.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.5・Iy 53.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.063・Iy 8.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04505NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.608寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)255RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.047・Iy 3.80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-02020NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.08寸法R(mm)0.5フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)399.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.33・Iy 1.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03005NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-02502NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.134寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)2引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)25×02表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)49.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01515NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.608寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)225RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.42・Iy 0.42サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)6.48寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 8.00・Iy 288.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-10015NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.05寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)100×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1499.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.81・Iy 125.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09020NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.86寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.00・Iy 121.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09010NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.75・Iy 60.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08040NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)8.64寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3199.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.6・Iy 170.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06015NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.69・Iy 27.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03030NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.43寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)899.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.73・Iy 6.73サービス分類オーダー・加工