カテゴリ

  • 機構部品(4)
    • フレームその他形状(4)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • ADF(96)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 信越化学工業(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(447)
  • 七星科学研究所(77)
  • Kawasaki(52)
  • SMC(28)
  • Canon(28)
  • brother(ブラザー)(18)
  • SPREADFAST(18)
  • NSK(日本精工)(14)
  • EPSON(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • KEMET(13)
  • オリエンタルモーター(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • SAMTEC(10)
  • ダイヤトレンド(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019NIC(エヌアイシ・オートテック)
10税込11
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.18フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)19×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)66.52RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.221フレーム幅(mm)10.1引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)25×10.1表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)81.92RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
43税込47
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.75フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)277.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
56税込62
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.923フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)341.95RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18サービス分類オーダー・加工
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad