カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(7)
  • コガネイ(5)
  • SMC(4)
  • TRUSCO(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afr2000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
79税込87
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数4列溝×0列溝質量(kg/m)1.857適合キャップブラック:ECPR-25165,ECPR-2587 グレー:(無し)フレーム幅(mm)25引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)140×25表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)687.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.02・Iy 157.2サービス分類オーダー・加工