アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM6材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
M6 ジョイントブラケット 60120 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)133表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
M6 スタンダードブラケット 3085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)56表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)22表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット 6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、アルミプレート型ブラケット
用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)48表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から7日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
取手/スチール製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉用取手材質SS400質量(g)113表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)