アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
取手/スチール製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉用取手材質SS400質量(g)113表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から7日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)167表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)250表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)255表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)79表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応