アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)当日出荷
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
アプセットボルト/ブラック (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM6材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]関連資料NICアルミフレームの組立例
後入れナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM6フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応