アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(40件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(9件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(15件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(9件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM6材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から4日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM5材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12色シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM3材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM5材質SWCH相当長さ(mm)10色シルバー質量(g)2.6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10色シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10色シルバー質量(g)2.9ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応