カテゴリ

  • 機構部品(21)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(233)
  • New-Era(ニューエラー)(105)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • コガネイ(41)
  • 岩田製作所(34)
  • SK(新潟精機)(25)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • KTM(20)
  • CKD(19)
  • 日本アンテナ(19)
  • エスコ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • DXアンテナ(12)
  • マスプロ電工(12)
  • 三木プーリ(11)
  • WATSON(8)
  • XP POWER(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-15」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9
取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途扉用取手質量(g)86
レールフレーム用 ストッパー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ストッパー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/樹脂製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1個
当日出荷
用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 30 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
719税込791
1個
5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
ベアリングホルダー 60 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 60 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
M8 ブロックブラケット 4075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ブロックブラケット 4075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)141表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ブロックブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
669税込736
1セット
5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1セット
5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)57.5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,500税込3,850
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1セット
8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 扉トロリー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435質量(g)205許容荷重(N)400(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームカテゴリ
関連カテゴリ