カテゴリ

  • 機構部品(40)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(936)
  • コガネイ(123)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • YAGEO(34)
  • 岩田製作所(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • エスコ(17)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • CKD(15)
  • POSH Faith(14)
  • 日本アンテナ(12)
  • RIDGID(日本エマソン)(11)
  • マリンテック(11)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 三木プーリ(9)
  • イスカル(8)
  • 黒田精工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-06」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
六角穴付皿ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付特殊ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付特殊ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
80税込88
1個
9日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM6材質SCM435長さ(mm)19シルバー質量(g)4.9ねじピッチ(mm)1表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)316RoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 キューブブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1個
欠品中
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途扉用取手
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
879税込967
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ストッパー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ストッパー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/樹脂製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1個
当日出荷
用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
679税込747
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コネクトアダプタ 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1個
4日以内出荷
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-06-12(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)43表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
719税込791
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)37表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 30 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
719税込791
1個
5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ブロックブラケット 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
449税込494
1セット
5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)27表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ブロックブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
859税込945
1セット
5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 エンドコネクタ 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)23表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー 60 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ベアリングホルダー 60 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
M6 ブロックブラケット 3085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ブロックブラケット 3085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
899税込989
1セット
5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 エンドコネクタ 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
969税込1,066
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
599税込659
1セット
5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1セット
5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YE NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YENIC(エヌアイシ・オートテック)
78税込86
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.626適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)602RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)
45税込50
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)0.901適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)333.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)
75税込83
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.537適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×60表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)569RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6サービス分類オーダー・加工
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,500税込3,850
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1セット
8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 扉トロリー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435質量(g)205許容荷重(N)400(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームカテゴリ
関連カテゴリ