カテゴリ
- 機構部品(41)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- コガネイ(1,811)
- BIGM(丸山製作所)(555)
- DXアンテナ(49)
- マスプロ電工(30)
- CKD(27)
- 中川ケミカル(22)
- 共立(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- 日本アンテナ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- TCL(18)
- サン電子(17)
- POSH Faith(13)
- ゼノア(13)
- 岩田製作所(12)
- オジデン(大阪自動電機)(11)
- ATEN(11)
- 関西通信電線(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「cs04」の検索結果

六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9
六角穴付皿ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
六角穴付ボタンボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥23~税込¥25~1個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付特殊ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥71税込¥781個5日以内出荷用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM4材質SCM435長さ(mm)16色シルバー質量(g)1.6表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
M4 キューブブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
M4 中間ブラケット 04 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥539税込¥5931セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、フレーム溝に取付け用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中M4規格、自由な角度で固定用途斜め梁等に付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個当日出荷スライドレールASR-1030とセットで使用用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M4 ブロックブラケット 2055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1セット4日以内出荷から6日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から5日以内出荷M8規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷M8規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1セット5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥769~税込¥846~1セット5日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個ほか5日以内出荷M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498~税込¥2,748~1セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859~税込¥945~1セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121個5日以内出荷M4規格、エンドコネクタ用アダプタ用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-04-10(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)15表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コーナー用エンドコネクタ 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829~税込¥912~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10、ECCS-04-16(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)11表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 エンドコネクタ 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥889~税込¥978~1個ほか5日以内出荷M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)17.4表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 エンドコネクタ 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セットほか5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(1ヶ) ECCS-04-16(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)10表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,898~税込¥3,188~1セット5日以内出荷M8規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198~税込¥2,418~1セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか5日以内出荷M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)107表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,498~税込¥1,648~1セット5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)141表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999~税込¥1,099~1セット5日以内出荷M6規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応