カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,011)
  • 農業機械(593)
  • 空調・照明・電設資材(204)
  • 家電(158)
  • 制御機器(77)
  • 機構部品(61)
  • バイク部品(58)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 溶接用品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 電気材料(29)
  • 安全標識(28)
  • メカニカル部品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 物流用品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 作業工具(18)
  • 厨房用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 切削工具(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)

「cs-04」の検索結果

関連キーワード
4,648件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-4EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-4EF

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)6タイプフェノール樹脂製
  • しっかりつくクッションゴム 台形 3M(スリーエム)

    しっかりつくクッションゴム 台形

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    469税込516
    1パック(22粒)
    当日出荷
    高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
  • 逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式) ベン

    逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式)

    ベン
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢量水器二次側直結端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDM伸縮量(mm)最大面間117~12バルブ伸縮管付逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • カッティングシート 中川ケミカル

    カッティングシート

    中川ケミカル(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
  • ハンドル YT20CS4 パナソニックコネクト

    ハンドル YT20CS4

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドル YT35CS4 パナソニックコネクト

    ハンドル YT35CS4

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
  • 沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工

    沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
    用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • ダストキャップセット品(CS004G用) マキタ

    ダストキャップセット品(CS004G用)

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    CS004G専用ダストキャップセット品集じん機接続時に必要です。金工切断時は使用しないで下さい。
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    478税込526
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] シャープ

    【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AIプロセッサー採用、高輝度で色鮮やかなmini LEDテレビ。つややかな黒と低反射「N-Blackパネル」。パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えます。映像と音声は、AIにまるっとおまかせ「AIオート」。地デジ、BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画も番組やシーンに応じて、AIが画質と音質を最適に自動調整します。さらに外光や照明の明るさ・色などの視聴環境の変化にも適用、面倒な設定はAIにまかせて快適に視聴できます
    付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書(保証書付き)サイズ55V型定格消費電力(W)約186(待機時消費電力0.5)本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約23.0 【ディスプレイ部】約18.0機能動画機能:倍速液晶、2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)接続端子【HDMI端子】4(3840×2160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)【デジタル音声出力(光)端子(角型)】 1【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)【USB端子】 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用【LAN端子】 1スピーカーツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個画面サイズ横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8画素数3840×2160(水平×垂直)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】122.8×28.1×77.5 / スタンド幅:46.7【ディスプレイ部】122.8×8.8×72.8省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)年間消費電力量(kWh/年)117(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)105(目標年度2026年度)音声【音声実用最大出力(JEITA)】65W(10W+10W+15W+15W+15W)TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)アンプタイプデジタルアンプHDR対応HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG
  • オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー CSシリーズ

    大栄技研工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
    メッシュ150
  • セルフインカー用クッションシート マーキングマン

    セルフインカー用クッションシート

    マーキングマン
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
    用途ゴム印をはめ込むためのシート。
  • CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース

    パナソニックコネクト
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • V Series(VV2CS4) SMC

    V Series(VV2CS4)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    シリーズクラス4
  • スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)

    スリーブコレット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
    適合機種3mmコレットを使用する全機種
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両角キー(ステンレス) セイキ製作所

    両角キー(ステンレス)

    セイキ製作所(1件のレビュー)
    348税込383
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
    材質SUS316形状両角キー公差h9
  • クロスのすきまシール 建築の友

    クロスのすきまシール

    建築の友
    479税込527
    1パック(10mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • I Series(ITV1050-401CS4) SMC

    I Series(ITV1050-401CS4)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • CO2トーチ部品 YT35CS4 スイッチレバー パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT35CS4 スイッチレバー

    パナソニックコネクト
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • カッティングシート791 中川ケミカル

    カッティングシート791

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に。トラスコ品番835-7415材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450質量(kg)2ブラック取付方式粘着剤長さ(m)12粘着力18N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595
  • クリアスター UV硬化型スタンダードキット UV-24 BLUESTAR

    クリアスター UV硬化型スタンダードキット UV-24

    BLUESTAR
    54,980税込60,478
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • リタック(転写用)シート 中川ケミカル

    リタック(転写用)シート

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に。材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.05無色透明
  • カラビナ付5徳ツール 中林製作所

    カラビナ付5徳ツール

    中林製作所
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
    材質ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール寸法(mm)60×20×10(カラビナ除く)質量(g)50
  • CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチレバー パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチレバー

    パナソニックコネクト
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチバネ パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチバネ

    パナソニックコネクト
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
  • CO2トーチ部品 YT-CS4 パッキン(ハンドル部) パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT-CS4 パッキン(ハンドル部)

    パナソニックコネクト
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    1,798税込1,978
    1セット(200本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • セラミックシャフト ウイセラ

    セラミックシャフト

    ウイセラ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    硬度が高く耐摩擦性が優れています。 熱伝導率が高いです。 高温下での化学的耐食性が優れています。 電気絶縁特性が良好です。 機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。
    用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。 化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。 電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。長さ(mm)100ベージュ系精度(真円度)0.1mm表面粗さ1.0Ra
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,698税込2,968
    1セット(500本)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • カムスクリュー イマオコーポレーション

    カムスクリュー

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
  • 六角穴付皿ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
  • ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • I Series(ITV2050-43N2CS4) SMC

    I Series(ITV2050-43N2CS4)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • 六角穴付ボタンボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングシート711 中川ケミカル

    カッティングシート711

    中川ケミカル(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に。トラスコ品番835-7412材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450質量(kg)2ホワイト長さ(m)12粘着力18N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595
関連キーワード
...