カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecp-6060-6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    51税込56
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.882適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.639適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)977.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    86税込95
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    66税込73
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
アルミフレームカテゴリ