設定情報
販売価格(税別)¥66~
4日出荷 ~ 5日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48903523 長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.409 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)892.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
離島 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48903523
2024-09-12
用途:
自作工具のフレーム
建設業・工事業

部材長さは自由に指定加能なので、思い通りのものが出来ました。事前にしっかり計画しておけは、組み立ても短時間で済み
私が使う分には強度も十分で満足してます。

対象商品:
48903523
2024-04-30
用途:
フレーム組み立て
ホーム 様 (その他業種)

ちゃんとされている商品です。
すごく気に入った。仕上がりが綺麗です。

対象商品:
48903523
2022-07-24
用途:
電動丸ノコのスライドレール装置の固定用ベースに使用している
サービス業

以前は木製の角材を電動丸ノコのスライドレール装置の固定用ベースに使用していたものを本製品パーツに置き換えて仕様しております。レールマウントの耐久性が向上しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする