カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecp4040」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    57税込63
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    44税込48
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    34税込37
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    36税込40
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    54税込59
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    119税込131
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    749税込824
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M8規格
    用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    46税込51
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
  • AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    44税込48
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    55税込61
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    35税込39
    1本
    7日以内出荷
    材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームカテゴリ