【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.786適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1402.12RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.6・Iy 128.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.834適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.961適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)726.34RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)6.414適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2375.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.7・Iy 784.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)6.517適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2413.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 59.1・Iy 782.9サービス分類オーダー・加工