カテゴリ

  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
  • ホンダ(16)
  • SMC(10)
  • 信栄物産(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • エスコ(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • マークテック(5)
  • ニッタ(5)
  • コガネイ(4)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • MICROCHIP(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly-10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-5NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
12税込13
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.404適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)149.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.725適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)268.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YE NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YENIC(エヌアイシ・オートテック)
78税込86
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.626適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)602RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
76税込84
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状R形状材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.85適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)1055.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)
75税込83
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.537適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×60表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)569RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YE NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)
45税込50
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)0.901適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)333.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-4040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)
35税込39
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)1.27表面処理アルマイト処理適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)470.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07サービス分類オーダー・加工
アルミフレームカテゴリ
関連カテゴリ