カテゴリ
- 機構部品(137)
- アルミフレーム用ボルトセット(15)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(33)
- 大阪魂(5,233)
- エスコ(345)
- Modes(22)
- BIGM(丸山製作所)(2,476)
- KITO(キトー)(1,603)
- 廣杉計器(619)
- PISCO(ピスコ)(482)
- TRUSCO(424)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(397)
- StarTech.com(331)
- LAMP(スガツネ工業)(302)
- ダイヤトレンド(297)
- ブロードウォッチ(272)
- 岩田製作所(255)
- サンエス(250)
- CKD(246)
- コガネイ(202)
- RS PRO(202)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(136)
「m4 10」の検索結果
特価

六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
アプセットボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥8~税込¥9~1個ほか当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
フランジ付ナット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)1表面処理三価クロメートねじの呼びM4ねじサイズM4
エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
トラスボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥18~税込¥20~1個ほか当日出荷用途カバー取付け用材質SWCH相当長さ(mm)10色シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4ねじサイズM4
ゴムクッション (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
四角ナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から7日以内出荷M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4
アプセットボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M4/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷用途カバー取付け用材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1セットほか当日出荷から10日以内出荷M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
マグネットキャッチ (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個当日出荷用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付きナット/ステンレス (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69税込¥761個当日出荷用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)1表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 キューブブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
マグネットキャッチベース (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥599税込¥6591個当日出荷用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥28~税込¥31~1個ほか当日出荷から5日以内出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、フレーム溝に取付け用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
レベリングフット取付ブラケット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)