カテゴリ

  • 機構部品(7)
    • アルミフレーム用ボルトセット(2)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(76)
  • 大阪魂(2,916)
  • エスコ(611)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • 日産ネジ(73)
  • SMC(9,492)
  • BIGM(丸山製作所)(1,194)
  • RS PRO(809)
  • Panasonic(パナソニック)(678)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(602)
  • 伊東電機(567)
  • YAGEO(526)
  • ダイヤトレンド(386)
  • CKD(361)
  • TRUSCO(351)
  • KEMET(349)
  • 廣杉計器(342)
  • 黒田精工(320)
  • omron(オムロン)(314)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M5 スタンダードブラケット 302015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 スタンダードブラケット 302015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
299税込329
1個ほか
5日以内出荷
材質(本体)ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-5NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
12税込13
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.404適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)149.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9サービス分類オーダー・加工
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.725適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)268.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19サービス分類オーダー・加工