アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
トラスボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)欠品中
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ジョイントブラケット 60120 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)133表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
レベリングフット取付ブラケット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
六角穴付止ネジ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM6材質SUS304相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングホルダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途樹脂パネル固定材質(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304表面処理(1)アルマイト処理 (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応
M6 クランプブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M6規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途安全カバー等に材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440質量(g)41表面処理本体:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
ステンレスラッチ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用材質SUS304質量(g)50表面処理光沢研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
クリーンマグネットキャッチ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用材質(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石]色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)21吸着力(N)30表面処理(1)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
M6 コネクトアダプタ 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-06-12(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)43表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M6 ブロックブラケット 3085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)27表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)68表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)154表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応