カテゴリ

  • 機構部品(29)
    • アルミフレーム用ボルトセット(5)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(29)
  • 大阪魂(2,391)
  • エスコ(155)
  • Modes(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,393)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(228)
  • イマオコーポレーション(194)
  • TRUSCO(165)
  • ダイヤトレンド(142)
  • omron(オムロン)(107)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(102)
  • ケルヒャー(90)
  • 明工社(81)
  • 岩田製作所(80)
  • MIYOSHI(小西製作所)(80)
  • SUS(エスユーエス)(79)
  • CKD(76)
  • ナベヤ(76)
  • 日産ネジ(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 15」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプセットボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCHシルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
67税込74
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
キャスター
用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1セット
5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)57.5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 アースブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
819税込901
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 アースブラケット 80 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,088税込1,197
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)139表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 アースブラケット 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 アースブラケット 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
639税込703
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)68表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
マグネットキャッチスペーサー (M4&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチスペーサー (M4&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
619税込681
1個
5日以内出荷
用途扉固定用付属品BCSS-04-15(2ヶ)材質A6063S-T5質量(g)19.3表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ブロックブラケット 4075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)141表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ジョイント (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ジョイント (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
レールフレームのジョイント
用途レール用付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応
取手/スチール製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/スチール製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
用途扉用取手材質SS400質量(g)113表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
M8 ブロックブラケット 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ブロックブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
669税込736
1セット
5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,500税込3,850
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応