アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(9件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
マグネットキャッチ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用材質(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22吸着力(N)30表面処理(1)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd]色(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5吸着力(N)30表面処理(1)素地RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
M6 アースブラケット 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応