M8 ヘビーブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 アースブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 クランプブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途安全カバー等に材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440質量(g)95表面処理本体:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から7日以内出荷
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M4/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
M8 コーナージョイント 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4075 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)141表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コネクトアダプタ 4080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-08-18(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)115表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 8040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)95表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(1ヶ) ECCS-08-28(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)61表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)107表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナージョイント(AFSR用) 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-4040-8
M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-4040-8
M8 片もちフラットブラケット 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)44表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナー用エンドコネクタ 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18、ECCS-08-28(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)64表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)57.5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)780RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)