アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(9件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,490~税込¥3,839~
1パック(50個)
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM8材質SWCH長さ(mm)20色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,598
1パック(50セット)
当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,898~税込¥5,388~
1パック(50個)
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥22,980税込¥25,278
1パック(50本)
5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー長さ(mm)2000材質ポリエチレン(PE)色グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥22,980~税込¥25,278~
1パック(50本)
5日以内出荷から8日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998~税込¥3,298~
1パック(50個)
5日以内出荷
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/緩み防止付 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途緩み防止用ナットねじサイズM8適合フレームM8フレーム材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
強化ナット/すべり止め一体型 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、接触受け面積の大きなナット
用途高剛性結合用ねじサイズM8適合フレームM8フレーム材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリプロピレン[PP]色ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応