ナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]関連資料NICアルミフレームの組立例
四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
用途後入れナット用適合フレームM6フレーム材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付きナット/ステンレス (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M8規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
用途後入れナット用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
強化ナット/すべり止め一体型 (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、接触受け面積の大きなナット
用途高剛性結合用ねじサイズM4適合フレームM4フレーム材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]色ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (H10フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
H10規格、ナットホルダー、ナットとセットで使用
用途通常の接続用適合フレームH10フレーム材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応