カテゴリ
- 機構部品(479)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(9)
- audio-technica(422)
- EverGreen INTERNATIONAL(546)
- KNIPEX(クニペックス)(728)
- LEPLUS NEXT(445)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(290)
- Nikon(ニコン)(401)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SKC(環境測定)(382)
- SONIC(ソニック)[文具](474)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,680)
- uni(三菱鉛筆)(769)
- UNION(ユニオン)(1,570)
- UNITE(362)
- WURTH ELEKTRONIK(563)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(404)
- パナソニックコネクト(1,739)
- ホンダ(919)
- メディアカバーマーケット(13,143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(477)
「ni」の検索結果
特価

アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ナット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6
アプセットボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当ねじサイズM5
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
フランジ付ナット (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)6.8表面処理三価クロメートねじの呼びM8ねじサイズM8
アプセットボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥29~税込¥32~1個ほか当日出荷用途カバー取付け用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥8~税込¥9~1個ほか当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6
フランジ付ナット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)1表面処理三価クロメートねじの呼びM4ねじサイズM4
アプセットボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)¥44~税込¥48~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥10~税込¥11~1個ほか当日出荷M6規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4
フランジ付きナット/ステンレス (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥79~税込¥87~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)3表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥47~税込¥52~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5
エンドキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥25~税込¥28~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)32表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥19~税込¥21~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
アプセットボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥14~税込¥15~1本当日出荷から7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から4日以内出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70ねじサイズM5
四角ナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から7日以内出荷M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4
トラスボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷材質SUS XM7寸法L(mm)10ねじ径M5寸法D(mm)11.8表面処理なし寸法K(mm)3.1
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
...