M6 スタンダードブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ジョイントブラケット 60120 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)133表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
M4 フラットブラケット 2040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.985フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)364.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.197フレーム幅(mm)35引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)65×35表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)443.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.293フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)108.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.201適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)815.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.834適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.742フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)274.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.209フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×72.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)447.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.779フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)288.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.468フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)543.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.914フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)55×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)338.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.645フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)35×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)2.601フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)963.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.35・Iy 193.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-60120NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.953フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)723.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 80.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.648フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)5×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.954フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)723.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 78.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.486フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)5×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)180RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)3.292適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1219.38RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)9.762適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3615.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)7.773適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2878.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.189適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1551.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)5.813適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2153RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.855適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2168.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)15.15適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)5611.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)10.855適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4020.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0サービス分類オーダー・加工