670件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ タカチ電機工業シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。
特性導電・難燃材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)付属品タッピングビス(M2.6)ダークグレー温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ タカチ電機工業BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。
材質シリコンゴム適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
特性難燃・耐衝撃
アクリル板 Fシリーズ タカチ電機工業アクリル板 Fシリーズタカチ電機工業
639税込703
1枚
5日以内出荷
アルミアングル CLシリーズ タカチ電機工業アルミアングル CLシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
109税込120
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ タカチ電機工業プラスチック外部取付足 CKFシリーズタカチ電機工業
189税込208
1組(4個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS表面処理シボ
DINレール取付足 CKDシリーズ タカチ電機工業DINレール取付足 CKDシリーズタカチ電機工業
959税込1,055
1組(2本)
当日出荷
材質ポリアミドホワイトグレー耐荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
ラック収納棚サポートアングル LR タカチ電機工業ラック収納棚サポートアングル LRタカチ電機工業
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ タカチ電機工業EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EIAラックケース YERシリーズ タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JISラックケース JRシリーズ タカチ電機工業JISラックケース JRシリーズタカチ電機工業
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4寸法W(mm)480材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)SPCC t1.0材質(ゴム足)天然ゴム色(ゴム足)ブラック材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)A1050P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
取手付EIAラックケース ERHシリーズ タカチ電機工業取手付EIAラックケース ERHシリーズタカチ電機工業
10,900税込11,990特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
EIAラックケース ERシリーズ タカチ電機工業EIAラックケース ERシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4寸法W(mm)482.6材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
平面ハンドル PHシリーズ タカチ電機工業平面ハンドル PHシリーズタカチ電機工業
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト表面処理塗装
小型アルミケース KCシリーズ タカチ電機工業小型アルミケース KCシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スライドナット FZシリーズ タカチ電機工業スライドナット FZシリーズタカチ電機工業
349税込384
1袋(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ固定金具 FCKシリーズ タカチ電機工業シャーシ固定金具 FCKシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製)タカチ電機工業
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミサッシ
シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ タカチ電機工業シャーシ補強金具 AC-Kシリーズタカチ電機工業
909税込1,000
1個
4日以内出荷
防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス ALCシリーズタカチ電機工業
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵RoHS指令(10物質対応)対応
OPCP・OPCM用ラッチ WQL1-1 タカチ電機工業OPCP・OPCM用ラッチ WQL1-1タカチ電機工業
2,998税込3,298
1組(2個)
当日出荷
特性防水・防塵RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8 タカチ電機工業SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8タカチ電機工業
49税込54
1袋(4個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DPCP用スペアーカバースクリュー DLSシリーズ タカチ電機工業DPCP用スペアーカバースクリュー DLSシリーズタカチ電機工業
59税込65
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DPCP用ブラインドプラグ DCP タカチ電機工業DPCP用ブラインドプラグ DCPタカチ電機工業
219税込241
1組(6個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃材質取付ビス(ナベタッピング):鉄ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上/下)
ツールケース MAXIシリーズ タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズタカチ電機工業
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に質量(kg)0.5ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)271×84×241内寸(幅×奥行×高さ)(mm)258×180×78
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
材質カバー:ポリカーボネート/ボディー:ABS樹脂カバー:透明/ボディー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)110.5寸法D(mm)270寸法W(mm)170保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)680
基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業基板固定用タッピングビス EMシリーズタカチ電機工業
249税込274
1袋(50個)
3日以内出荷
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
材質形状頭:バインドねじ長さ(mm)5表面処理三価クロメートねじサイズM2RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース(内装スポンジフォーム付タイプ) タカチ電機工業ソフトケース(内装スポンジフォーム付タイプ)タカチ電機工業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
シンプルで低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。 内装スポンジありの場合、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。測定器、医療機器試験サンプル、工具、精密部品などの機器、部品の収納に最適です。
仕様内装スポンジあり質量(g)151型番SC17-13-6S外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×60×130内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×35×108
ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー) タカチ電機工業ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ3.5~6・ライトグレー)タカチ電機工業
259税込285
1個
欠品中
ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。
ライトグレー寸法H(mm)最大62温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)16寸法Gネジ規格: M12×1.5、取付穴径: Φ12.2適合電線Φ3.5~6寸法A17入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 3.5、最大: 6RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入) タカチ電機工業THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入)タカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
THB387L387LETHB405THB406シリーズ専用のゴムブッシュになります。 (THB381THB381ETHB387THB387Eには使用できません。) 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 600087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。
材質TPE・POM適合ケーブル外径(Φmm)4.0~6.5入数10個入/袋RoHS指令(10物質対応)対応
T型カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業T型カバー付アルミシャーシタカチ電機工業
2,198税込2,418
1袋ほか
8日以内出荷
平板カバー付の低価格型アルミシャーシです。 カバーの付け外しがし易く、機器の組み込みやメンテナンスが容易で多用途なケースです。 内面は導通していますので、アースやグランドが取りやすくなっています。 コントローラー、スイッチボックス、タッチパネル操作機器、中継ボックス、真空管アンプシャーシなど様々な機器に利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RSP型スパイラルケーブルグランド ブラック タカチ電機工業RSP型スパイラルケーブルグランド ブラックタカチ電機工業
259税込285
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RSP型のスパイラル ケーブルグランドです。 ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。
S:ライトグレー、B:ブラックL9寸法m(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズタカチ電機工業
4,498税込4,948
1袋(50個)
3日以内出荷
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズタカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズタカチ電機工業
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
539税込593
1台
翌々日出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズタカチ電機工業
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ タカチ電機工業深型防水キャリングケース NK-Tシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
ブラック材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業NK-T用アルミパネル NKAPシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
アルミパネルを取付ける事で、操作面・表示面とする事が出来ます。測定機、コントローラ、表示器、通信機としてご利用可能です。※NKAP963、970、975、970C、975Cは取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスを使用して下さい。
材質(本体)アルミ取付ビス数4RoHS指令(10物質対応)対応