670件中 641670
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0寸法W(mm)482.6タイプ熱対策製品規格EIA材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
しんちゅう板 Sシリーズ タカチ電機工業しんちゅう板 Sシリーズタカチ電機工業
519税込571
1枚
5日以内出荷
ゴム板 Gシリーズ タカチ電機工業ゴム板 Gシリーズタカチ電機工業
909税込1,000
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ分割トロイダルコア用固定具 TFB シリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割トロイダルコア用固定具 TFB シリーズタカチ電機工業
87税込96
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル ONPシリーズ タカチ電機工業ネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル ONPシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノン音声コネクタパネル OCPシリーズ タカチ電機工業キャノン音声コネクタパネル OCPシリーズタカチ電機工業
879税込967
1組(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS取手付アルミラックパネル JPHシリーズ タカチ電機工業JIS取手付アルミラックパネル JPHシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
ラック収納棚用落下防止バー BRシリーズ タカチ電機工業ラック収納棚用落下防止バー BRシリーズタカチ電機工業
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレート IS タカチ電機工業絶縁プレート ISタカチ電機工業
739税込813
1本
4日以内出荷
材質ABSアイボリー種類絶縁プレート
サブラック用センターレール FSRシリーズ タカチ電機工業サブラック用センターレール FSRシリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シールドコンタクトクリップ CRIP タカチ電機工業シールドコンタクトクリップ CRIPタカチ電機工業
2,798税込3,078
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FCWシリーズ用 開閉ヒンジ タカチ電機工業FCWシリーズ用 開閉ヒンジタカチ電機工業
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
セット内容上下各1個
シャーシ補強金具 FCC-Kシリーズ タカチ電機工業シャーシ補強金具 FCC-Kシリーズタカチ電機工業
459税込505
1袋(2個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FC・FCW用コーナーキャップ FC-BKシリーズ タカチ電機工業FC・FCW用コーナーキャップ FC-BKシリーズタカチ電機工業
189税込208
1袋(4個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カードガイドレール RE-Nシリーズ タカチ電機工業カードガイドレール RE-Nシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1袋(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HY・HYR用 L型取付金具 HYCLシリーズ タカチ電機工業HY・HYR用 L型取付金具 HYCLシリーズタカチ電機工業
1,398税込1,538
1組(2本)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター AWSPシリーズ タカチ電機工業シリコンプロテクター AWSPシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868
1組(2個)
4日以内出荷
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ タカチ電機工業SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズタカチ電機工業
899税込989
1枚
4日以内出荷
仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ タカチ電機工業SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズタカチ電機工業
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズタカチ電機工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
KSB・KLB用ガスケット KS-Gシリーズ タカチ電機工業KSB・KLB用ガスケット KS-Gシリーズタカチ電機工業
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様●t:3材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズ タカチ電機工業KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズタカチ電機工業
559税込615
1枚
5日以内出荷
仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
HQ用外部取付足 HQFシリーズ タカチ電機工業HQ用外部取付足 HQFシリーズタカチ電機工業
759税込835
1組(4個)
4日以内出荷
対応機種HQ全機種RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト HCSシリーズ タカチ電機工業六角穴付ボルト HCSシリーズタカチ電機工業
179税込197
1袋(8個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製クリップオンカバー COAシリーズ タカチ電機工業アルミ製クリップオンカバー COAシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1組(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ タカチ電機工業SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズタカチ電機工業
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
RPCPカバー用取付パネル RPPシリーズ タカチ電機工業RPCPカバー用取付パネル RPPシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B タカチ電機工業タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8Bタカチ電機工業
160税込176
1個
翌々日出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 80.3 mm高さ = 20 mm幅 = 40.3 mm外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = TW重量 = 22gトップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応