670件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ タカチ電機工業端子ボックス用ショートバー SBRシリーズタカチ電機工業
349税込384
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業
139税込153
1枚
3日以内出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズタカチ電機工業
979税込1,077
1台
3日以内出荷
P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。
材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス保護等級IP67材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズ タカチ電機工業半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズタカチ電機工業
129税込142
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
スナップブッシング NBシリーズ タカチ電機工業スナップブッシング NBシリーズタカチ電機工業
189税込208
1袋(10個)
翌々日出荷
通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。
材質PA66ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット タカチ電機工業ポールマウントブラケットタカチ電機工業
139税込153
1袋(2個)
翌々日出荷
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB)ブラック質量(g)3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛ブラケット WMシリーズ タカチ電機工業壁掛ブラケット WMシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
材質PC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ タカチ電機工業金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
アタッチメントパネル ATRシリーズ タカチ電機工業アタッチメントパネル ATRシリーズタカチ電機工業
449税込494
1枚
当日出荷から5日以内出荷
EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ タカチ電機工業EIAラック端子盤ユニット UTシリーズタカチ電機工業
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ タカチ電機工業UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズタカチ電機工業
439税込483
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションフレーム OPCEシリーズ タカチ電機工業エクステンションフレーム OPCEシリーズタカチ電機工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズタカチ電機工業
499税込549
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコンゴム
ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業ポータブルプラスチックケース PSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。
材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ タカチ電機工業角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズタカチ電機工業
159税込175
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズ タカチ電機工業円柱型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRCシリーズタカチ電機工業
129税込142
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の円柱型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット タカチ電機工業ポールマウントブラケットタカチ電機工業
859税込945
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。縦・横、両方向に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業
119税込131
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リード線付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
HSP-44P・88P専用ACアダプター タカチ電機工業HSP-44P・88P専用ACアダプタータカチ電機工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ファンモーター付ラックパネルHSPシリーズ用ACアダプターです。
質量(g)75.5出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100コード長さ(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
THB381・THB381E用 締付工具 タカチ電機工業THB381・THB381E用 締付工具タカチ電機工業
229税込252
1個
当日出荷
ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。 締付工具が空回りするまで締付けて下さい。
適合機種THB381・THB381E材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 SMTコイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2032 SMTコイン電池ホルダータカチ電機工業(2件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
ラックマウントブラケット Mシリーズ タカチ電機工業ラックマウントブラケット Mシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
699税込769
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ タカチ電機工業シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子台カバー STCシリーズ タカチ電機工業端子台カバー STCシリーズタカチ電機工業
179税込197
1枚
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マウントスクリュー OMS タカチ電機工業マウントスクリュー OMSタカチ電機工業
49税込54
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
取手付 携帯型ケース PUTシリーズ タカチ電機工業取手付 携帯型ケース PUTシリーズタカチ電機工業
7,698税込8,468
1台
翌々日出荷
取手付の可搬型メタルケースです。持ち運びに便利な取手付で、携帯型の測定器・可搬型電源装置・トランス収納ケースなどに最適です。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー・シャーシ:鋼板/パネル:アルミ板/取手:鋼板+ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5 タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5タカチ電機工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意下さい。
材質ABS樹脂グレー質量(g)63.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6 × 62.2 × 91.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー タカチ電機工業THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバータカチ電機工業
299税込329
1個
当日出荷
THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用) タカチ電機工業外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)タカチ電機工業
609税込670
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ TLWシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズタカチ電機工業
789税込868
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズ タカチ電機工業XTRA用内装スポンジフォーム XTSPシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868
1袋(3枚)
当日出荷から4日以内出荷
15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
ブラック材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
MINI用内装スポンジフォーム MISPシリーズ タカチ電機工業MINI用内装スポンジフォーム MISPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
739税込813
1袋(3枚)
当日出荷から4日以内出荷
15mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(15mm切目付)・下敷きのセットです。
ブラックセット内容カバー側(波打ち形状)×1、ベース側(15mm切目付)×1、下敷き×1材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンワッシャー Wシリーズ タカチ電機工業ナイロンワッシャー Wシリーズタカチ電機工業
779税込857
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
キーリング CR-20 タカチ電機工業キーリング CR-20タカチ電機工業(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)適合板厚(mm)t2.0~t3.0リング内径(Φmm)約19取付穴径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメントパネルシステム ATシリーズ タカチ電機工業アタッチメントパネルシステム ATシリーズタカチ電機工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応