4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RSP型のスパイラル ケーブルグランドです。 ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。
S:ライトグレー、B:ブラック L9 寸法m(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)130 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-72 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)921 有効寸法(幅)(mm)173.2(内部) 有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部) 有効寸法(高さ)(mm)114(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)180 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-74 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)1110 有効寸法(幅)(mm)172.5(内部) 有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部) 有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

関連キーワード