カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • ケーブルクランプ(1)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(35)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
  • ハイロジック(1)
  • エスコ(362)
  • 長谷川工業(234)
  • TRUSCO(99)
  • ヤナセ(柳瀬)(64)
  • AG(赤川器物製作所)(52)
  • イチグチ(47)
  • BUFFALO(バッファロー)(42)
  • 3M(スリーエム)(39)
  • ニューレジストン(32)
  • 尾崎亀商店(32)
  • SK11(28)
  • 日立産機システム(23)
  • FUJI STAR(三共理化学)(21)
  • AGENT(21)
  • アネスト岩田(16)
  • 日本レヂボン(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む

「age」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター AGEシリーズ タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズタカチ電機工業
989税込1,088
1個
当日出荷
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズ タカチ電機工業EMCシールドケーブルグランド AGEシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-60~100保護等級IP68 2bar/30min、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A
関連キーワード
ケーブルクランプカテゴリ
関連カテゴリ