カテゴリ
- 制御機器(14)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- SHIMANO(シマノ)(48)
- エスコ(15)
- brembo(12)
- 日清ヨーク(4)
- ニチバン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オーエッチ工業(2)
- オーム電機(2)
- パイロット(2)
- ミヤコ自動車(2)
- BIKEHAND(2)
- BRAKING(2)
- ヒットマンルアーズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

アルミ押出材ケース EXシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から6日以内出荷シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台6日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ
タカチ電機工業¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1個6日以内出荷シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ
タカチ電機工業¥719税込¥7911個3日以内出荷シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS色ブラック/ブラック質量(g)117使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6)寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130)表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台6日以内出荷上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台6日以内出荷コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台6日以内出荷全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ
タカチ電機工業¥2,998~税込¥3,298~1台6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付アルミケース AWPシリーズ
タカチ電機工業¥4,798~税込¥5,278~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~105
小型放熱ケース HITシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ
タカチ電機工業¥1,598~税込¥1,758~1台6日以内出荷フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応