カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • アルインコ(53)
  • Jabra(4)
  • 岩田製作所(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • マサル工業(1)
  • DBLTACT(1)
  • DXアンテナ(1)
  • イシグロ(1)
  • ECHO(エコー)(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • SPARKFUN(1)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(1)
  • biocision(1)
  • 関西衡機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csbc」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業BCSB専用防水ケーブルグランド B131210Gタカチ電機工業
169税込186
1個
当日出荷
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
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
"csbc" タカチ電機工業 【通販モノタロウ】