カテゴリ
- 物流用品(6)
- 厨房用品(1)
絞り込み

作業台
アルインコ¥59,980~税込¥65,978~1台ほか翌日出荷縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。幅(mm)踏ざん:200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
作業台 CSBC-S用 三方手すりセット
アルインコ¥63,980税込¥70,3781セット翌日出荷適用機種:CSBC-266S/276S/396S/256S/376S/4106S/4126S/246S/366S/486S/5106S/6126S/材質アルミ
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ
エスコ¥72,600税込¥79,8601個翌日出荷アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら