スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67