カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- NSK(日本精工)(44)
- 住友電工ハードメタル(22)
- D'Addario(12)
- カワグレ(12)
- KANA(片山チエン)(10)
- ワルター(6)
- SPARKFUN(6)
- ELPA(4)
- サカエ(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(4)
- YKK AP(4)
- unitech(4)
- 竹内工業(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- ParkerTAIYO(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nft」の検索結果
特価

ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業¥219~税込¥241~1個3日以内出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK
タカチ電機工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。オプションパーツ(型番NFTF-20-M4)により、固定が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA/NiZnフェライトコア色ライトグレー外寸(mm)42×42.5×58.2適合ケーブルΦ20.5以下・バラ線RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(25MHz)200、(100MHz)260自重(g)181
NFT-20-20DK用固定具 NFTF-20-M4
タカチ電機工業¥179税込¥1971個3日以内出荷ワンタッチ分割スリーブコア(NFT-20-20DK)にワンタッチで装着出来、M4ビスで固定・取り外しが出来ます。ヒンジ構造により、電線をターンした状態で取付けが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA色ライトグレー機種【装着】NFT-20-20DKRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6.2