曜日別特売

ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK

ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK - タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK - タカチ電機工業

バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
オプションパーツ(型番NFTF-20-M4)により、固定が可能です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

材質
PA/NiZnフェライトコア
ライトグレー
外寸(mm)
42×42.5×58.2
適合ケーブル
Φ20.5以下・バラ線
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(25MHz)200、(100MHz)260
自重(g)
181
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73466316NFT-20-20DK
2,560
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする