カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • PROST's(106)
  • SMC(65)
  • PGA(42)
  • RS PRO(23)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • ホンダ(20)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • ハーティング(9)
  • エスコ(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • CKD(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 丹後織物工業組合(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg006」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業外付電池ボックス MDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318
1個
欠品中
ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
仕様●色:ライトグレー●極数:6●長さ(mm):70●幅(mm):50●高さ(mm):24●付属ビス:M3×4本(カバー取付ビス)●端子台極数6P●IP65●Rohs対応品●材質/仕上:PBT(難燃グレードUL94V-0)●原産国:韓国●コード番号:346-6559アズワン品番67-2219-94
ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3) タカチ電機工業ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3)タカチ電機工業
629税込692
1個
8日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。
ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2.5~3寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2.5、最大: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5) タカチ電機工業ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2~2.5)タカチ電機工業
629税込692
1個
8日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズ-AG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランド-強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。
ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2~2.5寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2、最大: 2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型