カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(2)
  • SMC(552)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(31)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
  • NOK(23)
  • POSH Faith(18)
  • TRUSCO(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • エスコ(12)
  • NTツール(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • SK11(10)
  • ハリケーン(9)
  • 倉茂電工(8)
  • ニシキ工業(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-12」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショルダーベルト SB1250 タカチ電機工業ショルダーベルト SB1250タカチ電機工業
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。ベルト幅38mm、ベルト長さは750~1250mmまで調整可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)タカチ電機工業(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズタカチ電機工業
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズタカチ電機工業
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズタカチ電機工業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷から122日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズタカチ電機工業
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業プロテクター付アルミケース AWPシリーズタカチ電機工業
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~105
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズタカチ電機工業
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応