カテゴリ

  • 電気材料(42)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(75)
  • TRUSCO(61)
  • SK(新潟精機)(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • TOTO(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • StarTech.com(11)
  • VISHAY(9)
  • LiTime(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • RS PRO(8)
  • エレコム(7)
  • オーム電機(7)
  • 京セラ(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • TRACO POWER(7)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(6)
  • ケイジーワイ工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thb」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB391シリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業

    マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381・THB381E用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB381・THB381E用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    THB381・THB381E用 ゴムブッシュです。 径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
    材質ゴム(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB390・400シリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381・THB381E用 締付工具 タカチ電機工業

    THB381・THB381E用 締付工具

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。 締付工具が空回りするまで締付けて下さい。
    適合機種THB381・THB381E材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ

    タカチ電機工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷
    THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
    用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y タカチ電機工業

    分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381-3P・THB381E-3P用締付工具 タカチ電機工業

    THB381-3P・THB381E-3P用締付工具

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。
    質量(g)12
  • THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具 タカチ電機工業

    THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具

    タカチ電機工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。
    材質プラスチック(PA66GF)ブラック質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB405専用プラグカバー タカチ電機工業

    THB405専用プラグカバー

    タカチ電機工業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    未接続時にプラグへのほこりや異物の浸入を防ぎます。
    材質(キャップ)PBTRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)シリコン
  • ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
    保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381E用ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用ソケットカバー

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷
    THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。
    質量(g)2適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ防水コネクタ THB395シリーズ タカチ電機工業

    マイクロ防水コネクタ THB395シリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、FA機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック/グリーン質量(g)9.9極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×76定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業

    分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB395・THB395E用ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    穴を塞ぐブラインドブッシュです。
    材質TPEグリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルブラインドブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4分岐型防水中継コネクタ THB392シリーズ タカチ電機工業

    4分岐型防水中継コネクタ THB392シリーズ

    タカチ電機工業
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    特性防水寸法(mm)82×54×28適合ケーブル外径(Φmm)7~12端子台4P×4(極数)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
  • THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB395・THB395E用ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    2穴配線分岐させたい時、径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
    材質TPEグリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルΦ2.2~Φ2.7mm ×2穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ

    タカチ電機工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー タカチ電機工業

    THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー

    タカチ電機工業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
    材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
  • THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具 タカチ電機工業

    THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB389用 固定ホルダー タカチ電機工業

    THB389用 固定ホルダー

    タカチ電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    THB389用固定ホルダーです。パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。防水中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。
    材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB405・406用 ソケットカバー タカチ電機工業

    THB405・406用 ソケットカバー

    タカチ電機工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    THB405・406用ソケットカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
    材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴム適合コネクタTHB405・THB406 ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック/グリーン質量(g)10極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×55.5定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
    適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。
    仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)49.5×26.5使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)17.5適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー タカチ電機工業

    THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。
    用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。ブラック材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー

    タカチ電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
    THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。
    材質PA66 / シリコンゴム適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業

    THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー

    タカチ電機工業
    249税込274
    1個
    当日出荷
    THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
    適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB389E用 パネルマウント側取付工具 タカチ電機工業

    THB389E用 パネルマウント側取付工具

    タカチ電機工業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    THB389E用パネルマウント側、取付工具です。
    材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB405-8P・406-8P用 端子取付工具 タカチ電機工業

    THB405-8P・406-8P用 端子取付工具

    タカチ電機工業
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 適合機種:THB405-8P、THB406-8P ※ THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。
    適合機種THB405-8P、THB406-8PRoHS指令(10物質対応)対応
thb-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thb-10