パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ

パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ - タカチ電機工業パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ - タカチ電機工業パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ - タカチ電機工業パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ - タカチ電機工業

ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。
材質
PA66GF(UL94V-0)・TPE
色
ブラック/グリーン
質量(g)
10
極数
2P
外形寸法(mm)
【コネクタ】Φ14×55.5
定格電圧
500V AC
定格電流(A)
10
適合電線(mm2)
0.25~1.5(より線)
保護等級
IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)
適合ケーブル
Φ5.4~7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101969THB395E-2P
¥1,100
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする