カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thb391-2p」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB391シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。
仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)49.5×26.5使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)17.5適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水