カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ths389」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ タカチ電機工業IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ タカチ電機工業IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズタカチ電機工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB391シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ タカチ電機工業ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業THB381E用 プラグカバー・ソケットカバータカチ電機工業
249税込274
1個
当日出荷
THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業THB381E用 プラグカバー・ソケットカバータカチ電機工業
229税込252
1個
7日以内出荷
THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質PA66 / シリコンゴム適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB390・400シリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ タカチ電機工業プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー タカチ電機工業THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバータカチ電機工業
299税込329
1個
当日出荷
THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
THB381E用ソケットカバー タカチ電機工業THB381E用ソケットカバータカチ電機工業
249税込274
1個
当日出荷
THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。
質量(g)2適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応