カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
絞り込み
ブランド
  • タクミナ
  • SMC(36)
  • 東海キャスター(29)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • リスパック(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • ユニックス[建築金物](6)
  • 千代田通商(5)
  • NSK(日本精工)(4)
  • サクラクレパス(4)
  • SONY(ソニー)(4)
  • ムサシ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • BOURNS(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 能瀬精工(JNS)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-100」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種40材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種10材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種70材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途苛性ソーダなどに付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別苛性ソーダ専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続フランジ継手材質(Oリング)EPDM最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)EPDM材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
    用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続フランジ継手材質(Oリング)フッ素ゴム最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種600材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種100材質(ダイヤフラム)PTFE移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種1000材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130移送可能周囲温度(℃)0~40
定量ポンプカテゴリ