カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
絞り込み
ブランド
  • タクミナ
  • AMPHENOL(452)
  • SMC(424)
  • RS PRO(41)
  • アズワン(16)
  • 麻場(11)
  • 潤工社(10)
  • エフコン(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 日本バイリーン(5)
  • NORGREN(5)
  • CKD(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • IKA(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ヤマト産業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa002-m」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量ポンプ パルス入力タイプ PW-30R型 タクミナ

    定量ポンプ パルス入力タイプ PW-30R型

    タクミナ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種40材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    種別標準質量(kg)4.3出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種100材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40材質(ボールストッパ)PVCリリーフ
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種100材質(ダイヤフラム)PTFE移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    種別標準質量(kg)4.3出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種70材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40材質(ボールストッパ)PVCリリーフ
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種70材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能周囲温度(℃)0~40
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    種別標準質量(kg)4.3出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40材質(ボールストッパ)PVCリリーフ
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    種別標準質量(kg)4.3出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種10材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40材質(ボールストッパ)PVCリリーフ
  • モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナ

    モーター駆動定量ポンプVシリーズ

    タクミナ
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    種別標準出力(W)25接続ケーブル・端子台なし相数単相機種10材質(ダイヤフラム)PTFEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
  • 定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-30型 タクミナ

    定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-30型

    タクミナ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWM(アナログ)等級[絶縁]B構造標準弁座機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)EPDM警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)運転同期パルス有りアナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
  • 定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-30R型 タクミナ

    定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-30R型

    タクミナ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWM(アナログ)等級[絶縁]B構造標準弁座機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)運転同期パルス有りアナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
  • 定量ポンプ パルス入力タイプ PW-30型 タクミナ

    定量ポンプ パルス入力タイプ PW-30型

    タクミナ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
  • 定量ポンプ タイマータイプ PWT-30型 タクミナ

    定量ポンプ タイマータイプ PWT-30型

    タクミナ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックタイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り
  • 定量ポンプ タイマータイプ PWT-30R型 タクミナ

    定量ポンプ タイマータイプ PWT-30R型

    タクミナ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
    理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り
関連キーワード
研磨剤 100000特集