カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • タクミナ
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(73)
  • アズワン(51)
  • RS PRO(35)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • 中興化成工業(26)
  • ADVANTEC(21)
  • TPP(17)
  • 八興販売(16)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • 第一計器(12)
  • ヤマト産業(12)
  • 日東電工(10)
  • ヨシタケ(10)
  • Whatman(ワットマン)(10)
  • SMC(9)
  • コフロック(9)
  • BRAND(8)
  • Socorex(ソコレックス)(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe 0.1」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ダイヤフラム精密微量薬注ポンプ スムーズフローポンプ Q  Q-100-TT-P-S タクミナ【レンタル】ダイヤフラム精密微量薬注ポンプ スムーズフローポンプ Q Q-100-TT-P-Sタクミナ
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1~100mL/min)な流量設定ができます。ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。軽量・小型・静音・低振動です。蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。
質量(kg)1.7電源単相100~240V ±10%(コード長:2m)制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション最大吐出量100mL/min接続Φ4XΦ6ホース耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水)サービス分類レンタル
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズ タクミナソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PWシリーズタクミナ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)等級[絶縁]B構造標準弁座外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)耐環境性[IEC規格]IP65相当運転同期パルス有り
スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナスムーズフローポンプ Qシリーズタクミナ
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
薬注ユニットPTSシリーズ タクミナ薬注ユニットPTSシリーズタクミナ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-100型 タクミナ定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-100型タクミナ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWM(アナログ)等級[絶縁]B最大電流(A)2.5機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)運転同期パルス有りアナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)タクミナ
379,800税込417,780
1個(1個)
5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)タクミナ
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
定量ポンプ タイマータイプ PWT-100型 タクミナ定量ポンプ タイマータイプ PWT-100型タクミナ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)最大電流(A)2.5機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミックタイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り
定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-100R型 タクミナ定量ポンプ アナログ入力タイプ PWM-100R型タクミナ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWM(アナログ)等級[絶縁]B構造標準弁座最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)運転同期パルス有りアナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
定量ポンプ パルス入力タイプ PW-100R型 タクミナ定量ポンプ パルス入力タイプ PW-100R型タクミナ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
定量ポンプ タイマータイプ PWT-100R型 タクミナ定量ポンプ タイマータイプ PWT-100R型タクミナ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミックタイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○移送可能粘度(mPa・s)50以下耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り
薬注ユニット PTS-30A シリーズ タクミナ薬注ユニット PTS-30A シリーズタクミナ(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]Bタンク容量(L)30構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
定量ポンプ パルス入力タイプ PW-100型 タクミナ定量ポンプ パルス入力タイプ PW-100型タクミナ
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2.5機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250平均消費電力(W)18材質(チャッキボール)セラミック耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り