カテゴリ

  • 建築金物(54)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(4,016)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • コクヨ(75)
  • fort(61)
  • 十川ゴム(60)
  • TOA(53)
  • TRUSCO(50)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(47)
  • 東洋技研(45)
  • ヨドコウ(31)
  • つくし工房(30)
  • ストア・エキスプレス(29)
  • タナカ(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
  • 松永製作所(24)
  • WAKI(和気産業)(23)
  • エレコム(22)
  • シンプソン(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2 4金具」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用八幡ねじ(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー仕様2バイヨウ
金具用石こうピンLONG 八幡ねじ金具用石こうピンLONG八幡ねじ
439税込483
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴「M3」「M4」の2サイズ展開適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
つっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用八幡ねじ
459税込505
1個
当日出荷
市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマーシルバー仕様1バイヨウ
SIMPSON ダブルシェアハンガー 八幡ねじSIMPSON ダブルシェアハンガー八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。
用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ 八幡ねじSIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(20個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用L字 八幡ねじ2×4材用L字八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
アジャスター金具 八幡ねじアジャスター金具八幡ねじ
3,398税込3,738
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SELECTS 2×4材用らくらく取付L字 八幡ねじSELECTS 2×4材用らくらく取付L字八幡ねじ
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。 2X4材用。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
SELECTS 1×4材用ねじ金具取付用 八幡ねじSELECTS 1×4材用ねじ金具取付用八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(80本×4袋)
翌々日出荷
四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途1×材を木材に取り付ける際に使用太さ(mm)3.8長さ(mm)32材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
SIMPSON ステアケースアングル 八幡ねじSIMPSON ステアケースアングル八幡ねじ
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷
側板へのキザミ加工は不要です。
用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SELECTS 2×4材用ねじ金具取付用 八幡ねじSELECTS 2×4材用ねじ金具取付用八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(60本×4袋)
翌々日出荷
四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途2×材を木材に取り付ける際に使用太さ(mm)4.2長さ(mm)65材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
SELECTS 2×4材用らくらく取付T字2×用 八幡ねじSELECTS 2×4材用らくらく取付T字2×用八幡ねじ
7,998税込8,798
1セット(20個)
翌々日出荷
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。 2X4材用。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)仕様2バイヨウ
SELECTS 2×4材用らくらく取付コーナー2×用 八幡ねじSELECTS 2×4材用らくらく取付コーナー2×用八幡ねじ
6,998税込7,698
1セット(20個)
翌々日出荷
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。 2X4材用。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)仕様2バイヨウ
ガーデンラック 八幡ねじガーデンラック八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(2本)
3日以内出荷
ガーデン用の棚を作るためのラックです。 製品同士を連結することで、ひな壇や棚を作れます。 1×4材、2×4材を使って自分好みの園芸スタンドを作れる金具です。
用途園芸用ラックとして。材質鉄(ダクロダイズド処理)シルバー
2×4材用プレート 八幡ねじ2×4材用プレート八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(20個)
4日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
2×4材用ラクラクプレート 八幡ねじ2×4材用ラクラクプレート八幡ねじ
3,598税込3,958
1セット(20枚)
4日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
2×4材用ラクラク取付T字 八幡ねじ2×4材用ラクラク取付T字八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(20個)
4日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
2×4材用アジャスター 八幡ねじ2×4材用アジャスター八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(8個)
3日以内出荷
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
2×4材用T字 八幡ねじ2×4材用T字八幡ねじ
2,598税込2,858
1セット(20個)
3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
SIMPSON タイプレート 八幡ねじSIMPSON タイプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
3日以内出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フォーウェイコネクター 八幡ねじSIMPSON フォーウェイコネクター八幡ねじ
2,898税込3,188
1セット(4個)
3日以内出荷
4つのフランジは角度にあわせて曲げる事ができます。
用途4方向に2×サイズの木材を接合する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用ラクラク取付L字 八幡ねじ2×4材用ラクラク取付L字八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(20個)
3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
2×4材用平折 八幡ねじ2×4材用平折八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(20個)
3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
2×4材用ラクラク取付コーナー 八幡ねじ2×4材用ラクラク取付コーナー八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(20個)
3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
SIMPSON リジットタイ アングル 八幡ねじSIMPSON リジットタイ アングル八幡ねじ
3,798税込4,178
1セット(10個)
3日以内出荷
木材に二面で接し直角に木材を接合します。
用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ フラット 八幡ねじSIMPSON リジットタイ フラット八幡ねじ
3,198税込3,518
1セット(5個)
3日以内出荷
RTT12は1×材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 RTF2はさらに2×材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ コーナー 八幡ねじSIMPSON リジットタイ コーナー八幡ねじ
2,798税込3,078
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4材用便利プレート 八幡ねじ2×4材用便利プレート八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(20枚)
3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき
SIMPSON トラスクリップ 八幡ねじSIMPSON トラスクリップ八幡ねじ
2,798税込3,078
1セット(20個)
3日以内出荷
釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。
用途屋根トラスの施工に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ポストベース/キャップ 八幡ねじSIMPSON ポストベース/キャップ八幡ねじ
7,998税込8,798
1セット(10個)
3日以内出荷
柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4 4×4兼用C取付セット 八幡ねじ2×4 4×4兼用C取付セット八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(4個)
3日以内出荷
カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。
用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。材質表面処理カチオン電着塗装
SIMPSON ガゼットアングル 八幡ねじSIMPSON ガゼットアングル八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(10個)
4日以内出荷
GAガセットアングルはリブ加工が施されており、強度が強いアングルです。
用途補強用として使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
棚取付金具 八幡ねじ棚取付金具八幡ねじ
2,498税込2,748
1セット(10個)
3日以内出荷
2×4材用の金具です。
用途棚の取り付け用金具。らくらくL字と合わせて使用すると強度が増します。材質表面処理ユニクロめっき
SIMPSON リジットタイ コネクター 八幡ねじSIMPSON リジットタイ コネクター八幡ねじ
2,098税込2,308
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。
用途木材を交差して接合する部分に使います。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ヒップコーナープレート 八幡ねじSIMPSON ヒップコーナープレート八幡ねじ
5,998税込6,598
1セット(5個)
3日以内出荷
垂木は45度までの勾配が付けられます。
用途垂木などを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ヘッダーハンガー 八幡ねじSIMPSON ヘッダーハンガー八幡ねじ
5,998税込6,598
1セット(4個)
3日以内出荷
フレーム強度が増し切り欠きが不要です。
用途扉や窓の開口部にまぐさを取り付ける場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ストラップタイ 八幡ねじSIMPSON ストラップタイ八幡ねじ
7,498税込8,248
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
平折れ型のアングルです。
用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON アングル 八幡ねじSIMPSON アングル八幡ねじ
3,398税込3,738
1セット(20個)
3日以内出荷
コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。
用途コーナー用補強金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フェンスブラケット 八幡ねじSIMPSON フェンスブラケット八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(10個)
3日以内出荷
あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ポストキャップ 八幡ねじSIMPSON ポストキャップ八幡ねじ
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑