カテゴリ
- 建築金物(209)
- 安全用品(41)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- BIGM(丸山製作所)(242)
- brembo(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28)
- CKD(32)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(47)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- PMC(27)
- P・O・Pトレーディング(25)
- RS PRO(50)
- アイゼン(27)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- ホンダ(217)
- メディアカバーマーケット(152)
- ユニット(22)
- レモン(33)
- 三恵社(28)
- 旭精工(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「87-4」の検索結果
特価

ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(2パック×160個)ほか当日出荷から翌々日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ステンレス ヒルボルト
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷先端が丸形のボルトフックです。用途小物掛けなどに使用。トラスコ品番469-4374材質ステンレスねじ径M5寸法D(mm)25寸法B(mm)84
落下転倒防止ワイヤー
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。トラスコ品番521-4741材質亜鉛長さ(m)1ロープ径(Φmm)3最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(38個)ほか当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
角回転台
八幡ねじ¥649税込¥7141個当日出荷上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。用途回転台として使用します。トラスコ品番362-7186材質鉄厚さ(mm)8.2穴数4縦(mm)74横(mm)74ねじ穴M3穴ピッチ(mm)62ねじ穴数4穴径(mm)7
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(34個)ほか当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
サウンドガードW50
八幡ねじ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体色黒RoHS指令(10物質対応)対応
補助金具 シルクハット 黒
八幡ねじ(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲板LP
八幡ねじ¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄
多孔式幅広プレート
八幡ねじ¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5、(長穴)11×20板厚(mm)3
ステンレス ステー
八幡ねじ¥278~税込¥306~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 曲板 (7mm穴)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
SELECTS 蝶番
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から5日以内出荷こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
両面横長アングル
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。用途棚の取付けや、補強金具として使用します。穴径(Φmm)5板厚(mm)2.5
ルームバーゴールド
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(1個)当日出荷から5日以内出荷タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。付属品取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×25・・4本入り色ゴールド耐荷重(kg)5
先端キャップ
八幡ねじ¥119税込¥1311パック(2個)ほか当日出荷ねじやタッピング、線材やパイプ等の先端に保護材としてご使用ください。用途けが防止、安全対策、ねじの保護に使用。材質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンパイプソケット ネジ付
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
補助金具L
八幡ねじ¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.6
連結キャップ 白(4個入)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(4個)当日出荷装飾性がある頭かくしキャップです。ねじの目隠しに使用できます。呼び径3.5~4.5mmの皿頭のねじをご使用下さい。用途ねじの頭かくし、装飾用として使用。トラスコ品番469-9358材質ワッシャー(真鍮)、キャップ(樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応