カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(73)
    • 六角穴付ボルト(17)
    • 小ねじ(23)
    • 六角ボルト(11)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(145)
  • 大阪魂(2,653)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • ボサード(10)
  • SMC(533)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(331)
  • 廣杉計器(191)
  • イマオコーポレーション(166)
  • RS PRO(157)
  • 岩田製作所(135)
  • TRUSCO(118)
  • KHK(小原歯車工業)(87)
  • 日産ネジ(77)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
  • IKO(日本トムソン)(73)
  • 三興マテリアルサプライ(70)
  • 三木プーリ(69)
  • アサ電子工業(51)
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角アプセット(3)
頭部形状
六角穴付き(16)
頭部形状
(2)
ねじの呼び
  • M6(66)
長さ(mm)
  • 16(39)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(7)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(45)
  • SCM435(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(22)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(66)
  • 16(1)
  • 45(1)
1・16・45
表面処理
  • 3価クロメート(31)
  • その他(1)
  • ユニクロ(10)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・その他・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
六角穴(17)
取付穴形状
十字穴(13)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック八幡ねじ
200税込220
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
194税込213
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
184税込202
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(80本)
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
234税込257
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
164税込180
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
184税込202
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付なべ小ねじ八幡ねじ
208税込229
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
260税込286
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ZU 八幡ねじアイボルト ZU八幡ねじ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状アイボルト
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
200税込220
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ
160税込176
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ八幡ねじ
188税込207
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
234税込257
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
350税込385
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角ボルト 全ねじ八幡ねじ
196税込216
1パック(4個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(20本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじモーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
519税込571
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
184税込202
1パック(4本)
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
10,980税込12,078
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付皿小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
156税込172
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ
172税込189
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
薄板+ナベセムスP-2 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-2八幡ねじ
759税込835
1箱(80本)
翌々日出荷から4日以内出荷
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=2(薄板用・SW組込)
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(20本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応